INA

INA Nadelkäfig Einreihig KBK12X15X17,5/0-7

  • ERIKS:14176834
  • Hersteller:000790400-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nadelkranz für Kurbelzapfenlagerungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.82inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBK
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
17.5 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
7800 N
Statische Belastung
11000 N
Grenzdrehzahl
27000 rpm