INA

INA Nadelkäfig Einreihig KBK12X15X15-A(CS)/0-7

  • ERIKS:14176833
  • Hersteller:000787647-6063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nadelkranz für Kurbelzapfenlagerungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.14inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
KBK
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
15 mm
Anzahl Reihen
Einreihig
Dynamische Belastung
6000 N
Statische Belastung
7900 N
Grenzdrehzahl
27000 rpm