CHF 6.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.04inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KBK |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 13 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dynamische Belastung | 6000 N |
Statische Belastung | 6200 N |
Grenzdrehzahl | 29000 rpm |