INA

INA Nadelkäfig Einreihig C243016/0-7

  • ERIKS:14176726
  • Hersteller:000254177-6063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
47.63 mm
Breite
25.6 mm
Anzahl Reihen
Einreihig