INA

INA Nadelkäfig Einreihig C182416/0-7

  • ERIKS:14176727
  • Hersteller:000254231-6063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Innendurchmesser
28.58 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Breite
25.6 mm
Anzahl Reihen
Einreihig