CHF 21.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HN |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 25 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 54000 N |
Statische Belastung | 152000 N |
Referenzdrehzahl | 3050 rpm |
Grenzdrehzahl | 2260 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2260 rpm |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |