CHF 17.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HN |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 38500 N |
Statische Belastung | 108000 N |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 2500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2500 rpm |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |