INA

INA Nadelhülse Vollrollig Einreihig Offen HN4020

  • ERIKS:14105817
  • Hersteller:000036935-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 98Mindestbestellmenge: 98

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HN
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
36000 N
Statische Belastung
95000 N
Referenzdrehzahl
3750 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2800 rpm
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen