INA

INA Nadelhülse Vollrollig Einreihig Offen HN3520

  • ERIKS:14176478
  • Hersteller:000036919-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HN
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
33500 N
Statische Belastung
83000 N
Referenzdrehzahl
4250 rpm
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3200 rpm
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen