CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HN |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 28000 N |
Statische Belastung | 59000 N |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4350 rpm |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |