CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 45Mindestbestellmenge: 45
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HN |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 22400 N |
Statische Belastung | 48000 N |
Referenzdrehzahl | 7200 rpm |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5400 rpm |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |