CHF 9.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HN |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 17000 N |
Statische Belastung | 32500 N |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6000 rpm |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |