INA

INA Nadelhülse Vollrollig Einreihig Offen HN1816

  • ERIKS:14176475
  • Hersteller:000036854-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HN
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
17000 N
Statische Belastung
32500 N
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6000 rpm
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen