CHF 12.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 308Mindestbestellmenge: 308
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HN |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 12000 N |
Statische Belastung | 20300 N |
Referenzdrehzahl | 9200 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6700 rpm |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |