INA

INA Nadelhülse Vollrollig Einreihig Offen HN1516

  • ERIKS:14175211
  • Hersteller:000604135-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 385Mindestbestellmenge: 385

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HN
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
16 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
15400 N
Statische Belastung
27500 N
Referenzdrehzahl
9600 rpm
Grenzdrehzahl
7100 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7100 rpm
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen