INA

INA Nadelhülse Vollrollig Einreihig Offen HN1412

  • ERIKS:14176474
  • Hersteller:000036811-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HN
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
11000 N
Statische Belastung
17500 N
Referenzdrehzahl
10400 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen