INA

INA Nadelhülse Vollrollig Einreihig Offen HN1212-L077

  • ERIKS:14176473
  • Hersteller:000036803-0933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HN
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen