INA

INA Nadelhülse Vollrollig Einreihig Offen HN1212

  • ERIKS:14176462
  • Hersteller:000036803-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HN
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
mit Schmierbohrung
Nein
Dynamische Belastung
10200 N
Statische Belastung
15200 N
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8600 rpm
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen