CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HN |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 10 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 8000 N |
Statische Belastung | 13400 N |
Referenzdrehzahl | 11900 rpm |
Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8900 rpm |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |