CHF 13.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 31000 N |
Statische Belastung | 63000 N |
Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3150 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |