INA

INA Nadelhülse mit Käfig Einreihig Offen mit Schmierbohrung HK4520-AS1-B

  • ERIKS:11834068
  • Hersteller:41120400000
Image 1
Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanlos geformten, dünnwandigen Außenhülsen und Nadelkränzen, die zusammen eine Baueinheit bilden. Diese Lager ermöglichen besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerungen mit hoher Tragfähigkeit. Nadelhülsen (HK-Reihe) sind auf beiden Seiten offen und werden mit Nadelkränze oder vollnadelig geliefert. Lager mit Nadelkränzen lassen gegenüber vollnadeligen Ausführungen höhere Drehzahlen zu.Nadelbüchsen (BK-Reihe) sind auf einer Seite geshlossen. Sie eignen sich damit gut zum Abschluss von Lagerstellen an Wellenenden. Dadurch ist ein Unfallschutz bei drehender Welle gegeben und die Lager sind vor Schmutz und Feuchigkeit geschützt. Nadelhülsen und Nadelbüchsen gibt es in nicht abgedichter Ausführung und abgedichter Ausführung. Die Lippendichtungen schützen bei normalen Betriebsbedingungen vor Schmutz, Spritzwasser und dem Verlust von Schmierstoff.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
HK
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20 mm
mit Schmierbohrung
Ja
Dynamische Belastung
27000 N
Statische Belastung
59000 N
Referenzdrehzahl
4450 rpm
Grenzdrehzahl
5900 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3550 rpm
Ausführung
mit Käfig
Anzahl Reihen
Einreihig
Dichtung
Offen