CHF 10.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 22000 N |
Statische Belastung | 39500 N |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5200 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |