CHF 13.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 11000 N |
Statische Belastung | 15200 N |
Referenzdrehzahl | 7800 rpm |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6100 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |