CHF 14.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 16500 N |
Statische Belastung | 29000 N |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7000 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |