CHF 7.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 8600 N |
Statische Belastung | 12100 N |
Referenzdrehzahl | 9700 rpm |
Grenzdrehzahl | 12700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7600 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |