CHF 7.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 11600 N |
Statische Belastung | 17300 N |
Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8400 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |