CHF 7.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 10900 N |
Statische Belastung | 15300 N |
Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
Grenzdrehzahl | 15600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9300 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |