CHF 7.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 7900 N |
Statische Belastung | 9400 N |
Referenzdrehzahl | 12300 rpm |
Grenzdrehzahl | 16300 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9800 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |