CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 7100 N |
Statische Belastung | 8500 N |
Referenzdrehzahl | 13500 rpm |
Grenzdrehzahl | 17500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10500 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |