CHF 6.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 6800 N |
Statische Belastung | 7900 N |
Referenzdrehzahl | 14400 rpm |
Grenzdrehzahl | 18700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11200 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |