CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 10 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 4950 N |
Statische Belastung | 6200 N |
Referenzdrehzahl | 15700 rpm |
Grenzdrehzahl | 20700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12400 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |