CHF 7.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.33inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 4400 N |
Statische Belastung | 5100 N |
Referenzdrehzahl | 18700 rpm |
Grenzdrehzahl | 24300 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14600 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |