CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 3800 N |
Statische Belastung | 3950 N |
Referenzdrehzahl | 23200 rpm |
Grenzdrehzahl | 29500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 17700 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |