CHF 5.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9 mm |
mit Schmierbohrung | Ja |
Dynamische Belastung | 2850 N |
Statische Belastung | 2600 N |
Referenzdrehzahl | 30500 rpm |
Grenzdrehzahl | 36500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 21900 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |