CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 27000 N |
Statische Belastung | 59000 N |
Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3550 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 15.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026