CHF 10.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 18700 N |
Statische Belastung | 33500 N |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4500 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026