CHF 9.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 22000 N |
Statische Belastung | 39500 N |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5200 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.32inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026