CHF 6.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.29inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 17200 N |
Statische Belastung | 29000 N |
Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5200 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |