CHF 8.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.80inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 19900 N |
Statische Belastung | 33000 N |
Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6100 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 8.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.32inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026