CHF 5.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.33inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 15600 N |
Statische Belastung | 24000 N |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6100 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |