CHF 8.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 10 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 7500 N |
Statische Belastung | 10500 N |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7000 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026