CHF 6.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 12700 N |
Statische Belastung | 20100 N |
Referenzdrehzahl | 9300 rpm |
Grenzdrehzahl | 12700 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7600 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |
CHF 7.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.88inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026