CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 16 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 10900 N |
Statische Belastung | 15300 N |
Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
Grenzdrehzahl | 15600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9300 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |