CHF 4.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.18inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 12 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 7600 N |
Statische Belastung | 9700 N |
Referenzdrehzahl | 11900 rpm |
Grenzdrehzahl | 15600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9300 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |