CHF 4.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.04inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 15 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 6800 N |
Statische Belastung | 8800 N |
Referenzdrehzahl | 18200 rpm |
Grenzdrehzahl | 24300 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14600 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |