CHF 3.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 2500Mindestbestellmenge: 2500
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 8 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 3550 N |
Statische Belastung | 3750 N |
Referenzdrehzahl | 20600 rpm |
Grenzdrehzahl | 26500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 16000 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |