CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 8 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 2750 N |
Statische Belastung | 2600 N |
Referenzdrehzahl | 23800 rpm |
Grenzdrehzahl | 29500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 17700 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |