CHF 4.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.93inkl. MwSt
Verkauft pro: 2500Mindestbestellmenge: 2500
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 8 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 2030 N |
Statische Belastung | 1650 N |
Referenzdrehzahl | 31500 rpm |
Grenzdrehzahl | 36500 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 21900 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |