CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 9 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 2400 N |
Statische Belastung | 1990 N |
Referenzdrehzahl | 36500 rpm |
Grenzdrehzahl | 39000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 23500 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |