CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.30inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | HK |
Typ | Drawn cup needle roller bearing |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 9 mm |
mit Schmierbohrung | Nein |
Dynamische Belastung | 2400 N |
Statische Belastung | 1990 N |
Referenzdrehzahl | 36500 rpm |
Grenzdrehzahl | 39000 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 23500 rpm |
Ausführung | mit Käfig |
Anzahl Reihen | Einreihig |
Dichtung | Offen |